Motion
C600E-087
Raccord rigide sans clé - 0,8750 po de diamètre, 2.3622 po de diamètre extérieur, 1.7320 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298240
N° MFRC600E-087
Prix435.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - 0,8750 po de diamètre, 2.3622 po de diamètre extérieur, 1.7320 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298240
N° MFRC600E-087
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
Prix435.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0,8750 po
  • Accouplement Longueur  
    1.7320 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3622 po
  • Longueur de vis
    35 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 35
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861048719
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    390 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861048719

Aperçu

Description du fabricant
CPLG RIGIDE SANS CLÉ C600E-087
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue