Motion
C732M-175
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 175 mm, diamètre extérieur de 300 mm, longueur de 3.8580 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298308
N° MFRC732M-175
Prix5,891.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 175 mm, diamètre extérieur de 300 mm, longueur de 3.8580 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298308
N° MFRC732M-175
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
Prix5,891.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    175 mm
  • Accouplement Longueur  
    3.8580 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.4650 po
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Longueur de vis
    70 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 70
  • Poids
    64 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861038918
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    235261 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861038918

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-175
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues