Motion
C732M-260
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 430 mm, longueur de 6.8110 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298314
N° MFRC732M-260
Price$15,856.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 430 mm, longueur de 6.8110 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298314
N° MFRC732M-260
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
Price$15,856.80/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    260 mm
  • Coupling Length  
    6.8110 in
  • Length Through Bore  
    6.2990 in
  • Outside Diameter  
    430 mm
  • Longueur de vis
    110 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 110
  • Poids
    220 lb

Details

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861039083
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    650895 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    18
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861039083

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-260
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like