Motion
C732M-340
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 570 mm, longueur de 8.4650 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298318
N° MFRC732M-340
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 570 mm, longueur de 8.4650 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298318
N° MFRC732M-340
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    340 mm
  • Coupling Length  
    8.4650 in
  • Length Through Bore  
    7.8740 in
  • Outside Diameter  
    570 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 130
  • Poids
    8448 oz

Details

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1083314 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    20
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861039182

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-340
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs