Motion
SW-12E
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16
N° D’ARTICLE MI04298346
N° MFRSW-12E
Prix944.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16
N° D’ARTICLE MI04298346
N° MFRSW-12E
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
Prix944.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.6870 po
  • Angle de désalignement
    14 o
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.723 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    21664 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    SW
  • Normes respectées
    AMS-5630, AMS-5643
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3B
  • CUP_NON
    190029044250

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE SW-12E SS