Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40A
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
- Poids8.6 kg
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonPoignée
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs de surpression
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Augmente la pression de la ligne locale sans nécessiter de puissance supplémentaire
- 2 à 4 fois plus de pression
- Réglage facile de la pression de sortie
- Performance améliorée par rapport aux conceptions précédentes