Spécifications
Détails
- ActionnementFonctionnement par solénoïde
- Tension du serpentin120 V c.a.
- Pression de fonctionnement maximale25 psi
Aperçu
- ・Soupape de décharge - commande par solénoïde et pilote \n-Pression de service maximale 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 400L/min (106gpm)\n