Motion
FS6801-04-05-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS6801-04-05-NWO-FG

ADAPTATEUR FS6801-04-05-NWO FG
N° D’ARTICLE MI04300354
N° MFRFS6801-04-05-NWO-FG
Prix23.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS6801-04-05-NWO-FG

ADAPTATEUR FS6801-04-05-NWO FG
N° D’ARTICLE MI04300354
N° MFRFS6801-04-05-NWO-FG
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
Prix23.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 5/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 FFOR, 5/16 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 5/16 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Mot-clé de description
    1/4 in Male Flat Face O-Ring x 5/16 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1/2–20
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS6801

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FS6801-04-05-NWO FG

Vous pourriez également aimer