Motion
E-P4B-TRB-2 15/16

TIMKEN
E-P4B-TRB-2 15/16

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04305314
N° MFRE-P4B-TRB-2 15/16
Prix1,233.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-P4B-TRB-2 15/16

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04305314
N° MFRE-P4B-TRB-2 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,233.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.5000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Global Hauteur  
    6.2500 po
  • Global Longueur  
    12.0000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    28.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    E-coat
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    053893607610
  • Rpm max.
    5181 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    61200 lbf
  • Type de joint
    Joint à triple barrière
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    053893607610

Aperçu

Description du fabricant
E-P4B-TRB-2 15/16 ENSEMBLE DE PIL NOIR TRB
  • Les joints d’étanchéité à triple barrière haute performance de pointe améliorent la rétention de la graisse et sont plus efficaces pour prévenir l’infiltration d’eau et de boue/boue
  • Le collet rotatif agit comme un premier flinger et fournit une barrière supplémentaire
  • Les revêtements de dépôt électrique sur les boîtiers et les colliers offrent une résistance supérieure à la corrosion
  • Les vis de pression avec pièce en nylon réduisent considérablement le retrait de la vis de pression, même dans les applications les plus difficiles
  • Les roulements Timken® haute performance offrent la meilleure valeur nominale et la meilleure durée de vie du boîtier de roulement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon