Motion
303M 16.50
Mèche à tige réduite - 16.5 mm, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, diamètre de tige de 1/2 po, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI04305368
N° MFR303M 16.50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite - 16.5 mm, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, diamètre de tige de 1/2 po, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI04305368
N° MFR303M 16.50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    16.5 mm
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    303M
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
303M 16.50MM RS 16.50MM,3"FL,6"OA,1/2"

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon