Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel1-1/2 oz/vg2
- Taille3X-Large
Détails
- Détails supplémentairesDos élastique
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBleu
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantFermeture éclair à l’avant
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolypropylène
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsSMS SafeGard
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointSergé