Motion
ZD16120
Mèche Jobber Length - série ZD16 , T, acier haute vitesse, cannelure 3-1/2 po, OAL 4-7/8 po
N° D’ARTICLE MI04308541
N° MFRZD16120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série ZD16 , T, acier haute vitesse, cannelure 3-1/2 po, OAL 4-7/8 po
N° D’ARTICLE MI04308541
N° MFRZD16120

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    T
  • Cannelure Longueur  
    3-1/2 po
  • Global Longueur  
    4-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.358 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Série
    ZD16
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
ZD16120 LETTRE T DE PERÇAGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon