Spécifications
Dimensions
- Mèche TailleN
- Cannelure Longueur3-1/16 po
- Global Longueur4-3/8 po
- Diamètre de la tige0.302 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- SérieZD16
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
ZD16114 LETTRE N DE PERÇAGE