Motion
M53A072Y-W

WARNER
M53A072Y-W

UNIBRAKE® 56C NEMA, coupleur C-Face, alésage de moyeu 0.625 , 10, couple de pi-lb, HZ
N° D’ARTICLE MI04310046
N° MFRM53A072Y-W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
M53A072Y-W

UNIBRAKE® 56C NEMA, coupleur C-Face, alésage de moyeu 0.625 , 10, couple de pi-lb, HZ
N° D’ARTICLE MI04310046
N° MFRM53A072Y-W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    7.88 po
  • Global Longueur  
    5.48 po

Détails

  • Type de frein
    Embrayage/frein moteur fermé
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    10 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    3
  • Normes respectées
    NEMA 2
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
M53A072Y-W 10FT lb.

You May Also Like