Motion
92RA017
Moteur pneumatique - 8.15 HP, vitesse libre 571 tr/min, 230.0 cfm
N° D’ARTICLE MI04310081
N° MFR92RA017
Prix12,443.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 8.15 HP, vitesse libre 571 tr/min, 230.0 cfm
N° D’ARTICLE MI04310081
N° MFR92RA017
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
Prix12,443.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.22 po
  • Largeur totale
    10.5 po
  • Couple de calage
    248.0 po
  • Couple de démarrage
    180 po

Détails

  • Consommation d'air
    230.0 pcm
  • Vitesse libre
    571 tr/min
  • Puissance maximale
    8.15 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    274 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 92RA017
  • La série 92 présente une conception robuste pour les applications à couple élevé
  • Livré avec démarrage et inversion instantanés et capacités de chargement latéral accrues.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon