Motion
1122400
Taraud manuel - série 101 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 4 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04310556
N° MFR1122400
Prix37.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 101 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 4 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04310556
N° MFR1122400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.367 po
  • Profondeur de taraudage
    1-21/32 po
  • Filetage Longueur  
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    101
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
1122400 TAPE 1/2-13 H3 4FL TAPER