Motion
1213800
Taraud Spiral Point - série 105 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 10 – 32 , UNF
N° D’ARTICLE MI04310608
N° MFR1213800
Price$15.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud Spiral Point - série 105 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 10 – 32 , UNF
N° D’ARTICLE MI04310608
N° MFR1213800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$15.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.194 po
  • Profondeur de taraudage
    1.255 po
  • Thread Length  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    #10 – 32

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    2
  • Série
    105
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Thread Limit/Fit  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
1213800 TAP 10-32 H3 2S/P BOUCHON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté