Motion
2985601
Taraud cannelé en spirale - série 298I , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de fond, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310836
N° MFR2985601
Price$22.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série 298I , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de fond, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310836
N° MFR2985601

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$22.68/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    50 °
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Profondeur de taraudage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Details

  • Chambre
    Bas
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    3
  • Série
    298I
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Thread Limit/Fit  
    2B
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
2985601 TAP 1/4-20 2B 3FL BOTT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté