Spécifications
Dimensions
- Angle Helix50 °
- Longueur totale3-3/8 po
- Diamètre de la tige0.367 po
- Profondeur de taraudage1-21/32 po
- Taille du filetage1/2-13
Details
- ChambreBas
- Col allongéCol allongé
- Revêtement de finitionOxyde
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes3
- Série298I
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/Fit2B
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
2986201 TAP 1/2-13 2B 3FL BOTT