Motion
AS2301F-N02-07

SMC CORP OF AMERICA
AS2301F-N02-07

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI04313836
N° MFRAS2301F-N02-07
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS2301F-N02-07

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI04313836
N° MFRAS2301F-N02-07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port de sortie
    1/4 NPT femelle fileté
  • Taille du tube
    1/4 (OD) dans
  • Déplacement du positionneur de soupape
    Aucun

Détails

  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Type de tuyauterie
    Universelle
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS2301F-N02-07 , UN
  • Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Pression de service maximum 1MPa
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Divers diamètre extérieur du tube en métrique et en pouces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté