Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre14 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique4900 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT101410C3 présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les machines compactes, les entraînements par engrenages et les assemblages rotatifs de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT101410C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique4680 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation