Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15/16 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.6250 po
- Fente Espacement1.9375 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCNST205-15NP
- Numéro CUP du fabricant0808250367023
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2680 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCNST200NP
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250367023