Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1.1 po
- Hauteur totale3.2 po
- Largeur totale2 po
Détails
- Valeur nominale de décibels de l’alarme95 dB
- Niveau d’alarmeMonoxyde de carbone - 200 ppm, monoxyde de carbone - 35 ppm
- Type d’alarmeAudible, vibration, visuel
- Type de batterieLithium
- Type d’affichageÉcran ACL
- Surveillance du gazMonoxyde de carbone
- Plage de mesureMonoxyde de carbone - 0 à 300 ppm
- Plage de température de fonctionnement-40 à 50 °C
- Normes respectéesATEX/CE II 1 G, Div. 1, Groupe ABCD, IEC, ULClasse I
- TypeDétecteur à gaz unique
Aperçu
Description du fabricant
GA24XT-M3570 SURVEILLANCE DU COPORT DE GAZ