Motion
LUNETTES DE PROTECTION POUR LECTEUR 62050 BX, VERRES GRIS, MONTURE ARGENT, +2.0 DIOPTRIES

3M
62050 BX READER PROTECTIVE EYEWEAR GRAY LENS SILVER FRAME +2.0 DIOPTER

Lunettes de protection 3M™ BX 11378-00000-20 Reader avec lentilles grises, monture argentée, dioptrie +2.0
N° D’ARTICLE MI04317617
N° MFR62050 BX READER PROTECTIVE EYEWEAR GRAY LENS SILVER FRAME +2.0 DIOPTER
Prix27.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62050 BX READER PROTECTIVE EYEWEAR GRAY LENS SILVER FRAME +2.0 DIOPTER

Lunettes de protection 3M™ BX 11378-00000-20 Reader avec lentilles grises, monture argentée, dioptrie +2.0
N° D’ARTICLE MI04317617
N° MFR62050 BX READER PROTECTIVE EYEWEAR GRAY LENS SILVER FRAME +2.0 DIOPTER
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
Votre prix27.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    2.523 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Angles de lentille réglables
  • Lentille dioptrique
    2.0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Couleur du cadre
    Argent/Noir
  • Famille de couleurs de cadre
    Métallique
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Argent
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Valeur
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    11378-00000-20
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371620506
  • Gamme de produits
    BX
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Type
    Lecteurs de sécurité
  • CUP_NON
    10078371620506
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES DE PROTECTION POUR LECTEUR 62050 BX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception profilée élégante combine style et fonctionnalité
  • L’agrandissement de +1.5 dioptries combine la protection oculaire et l’amélioration de la lecture
  • Le pont nasal souple offre un port prolongé agréable
  • Les branches de longueur réglable et l’angle de la lentille permettent un ajustement personnalisé
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB jusqu’à 380 nm