Motion
63304ZZC3/EM

NTN
63304ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 0.8740 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04317640
N° MFR63304ZZC3/EM
Prix68.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63304ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 0.8740 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04317640
N° MFR63304ZZC3/EM
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
Votre prix68.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8740 po, 22.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.8740 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63304ZZC3/EM BALL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 20 mm, double blindage, diamètre extérieur de 52 mm et largeur de 0.8740 po pour une utilisation radiale compacte.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63304ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253055792
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    633
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253055792

Aperçu

Description du fabricant
63304ZZC3/EM BALL BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good