Motion
M1B14
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M1B14 AVEC MOYEU MOD 1
N° D’ARTICLE MI04318028
N° MFRM1B14
Prix14.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M1B14 AVEC MOYEU MOD 1
N° D’ARTICLE MI04318028
N° MFRM1B14
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
Prix14.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2000 po
  • Pas diamétral
    14
  • Largeur de la face
    15 mm
  • Diamètre du pas
    0.6000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    14
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522509

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M1B14 AVEC MOYEU MOD 1
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé