Motion
ARM2000-8B1-N01G

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-8B1-N01G

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR avec 8 postes
N° D’ARTICLE MI04318054
N° MFRARM2000-8B1-N01G
Prix490.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-8B1-N01G

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR avec 8 postes
N° D’ARTICLE MI04318054
N° MFRARM2000-8B1-N01G
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
Prix490.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    2000
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille
    2
  • Poids
    1.55279 kg

Détails

  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    101.5 psi
  • Nombre de Stations  
    8
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de tuyauterie
    B1 (ENTRÉE : SORTIE Individuelle : Collecteur)
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM1000/2000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement individuel
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ARM2000-8B1-N01G RÉGULATEUR, MFLD

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon