Motion
REAS40-1500
Cylindre à air sans tige à couplage magnétique REAS - Double action, alésage 40 mm, course 1500 mm, guide de palier coulissant - Type de sinus
N° D’ARTICLE MI04318060
N° MFRREAS40-1500
Prix1,983.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre à air sans tige à couplage magnétique REAS - Double action, alésage 40 mm, course 1500 mm, guide de palier coulissant - Type de sinus
N° D’ARTICLE MI04318060
N° MFRREAS40-1500
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
Prix1,983.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    76 mm
  • Longueur totale
    1655 mm
  • Largeur totale
    159 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    1500 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre sans tige REAS, sinus - à couplage magnétique accélère lentement au début de la course et décélère à la fin de la course, conçu pour travailler avec des matériaux délicats tels que des plaquettes en silicone, des disques magnétiques ou des substrats ACL tout en optimisant le débit avec des vitesses allant jusqu’à 300 mm/sec. Le REAS est doté d’anneaux coussinés en forme de U spécialement conçus aux embouts du cylindre pour empêcher les arrêts brusques. Les côtés correspondants de la tête de piston sont munis d'un coussin spécial pour faciliter l'accélération en douceur au début de la course. Il s’agit d’une unité monopièce intégrée aux roulements à glissière qui offre une stabilité latérale la protégeant des impacts de charge latérale.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide de palier coulissant - Sinus
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    26 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    26 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    REAS40-PS
  • Série
    REA
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
REAS40-1500 CYL. SANS TIGE
  • Tailles d’alésage : 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
  • Longueurs de course : 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • Longueurs de course maximales : 500 mm (alésage 10 ), 750 mm (alésage 15 ), 1000 mm (alésage 20 ), 1500 mm (alésage 25, 32 et 40 )
  • Pression de service minimum : 0.18 MPa (26 psi)
  • Vitesse : 50 à 300 mm/sec.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon