Motion
1005
5/8 304SS Pince auriculaire Stepless (100 par sac
N° D’ARTICLE MI04319982
N° MFR1005
Prix1.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8 304SS Pince auriculaire Stepless (100 par sac
N° D’ARTICLE MI04319982
N° MFR1005
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
Prix1.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • À utiliser avec
    Pour les tuyaux/tuyaux à faible dureté et/ou à paroi mince

Aperçu

Description du fabricant
1005 PINCE À OREILLES SANS ÉTAPE
  • Les pinces auriculaires StepLess résistent à la pression et aux vibrations ou au rétrécissement du matériau dû aux changements de température ou au vieillissement. Une action à ressort intégrée permet à la pince de respirer sans se desserrer. Une fois installé et serré, toute altération est facilement visible. S’est assuré du joint de serrage. La bande intérieure lisse empêche d’endommager le tuyau, tandis que la conception à languette dans la rainure assure une étanchéité 360° . Pas de marches ni d’espaces à l’intérieur de la pince

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté