Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56H
- Dimension C de la longueur totale11.8 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple48.62 pi-lb
- Poids28.6 lb
Détails
- DemandesAgriculture
- Régime de base1425 tr/min à 1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge3.10 / 1.50 A
- Efficacité de la pleine charge82.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible1.5 A, 3.1 A
- ModèleP063FGH4792015B
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement de tarière
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382088521