Motion
M6060TU
Palier à coussinet-douille en acier PTFE M6060TU60 X 65 X 60mm
N° D’ARTICLE MI04322860
N° MFRM6060TU
Prix24.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à coussinet-douille en acier PTFE M6060TU60 X 65 X 60mm
N° D’ARTICLE MI04322860
N° MFRM6060TU

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    59.940 à 59.970 mm

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à coussinet-douille en acier PTFE M6060TU60 X 65 X 60mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6060TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802068974
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802068974

Aperçu

Description du fabricant
M6060TU 60 X 65 X 60MM PFE EN ACIER