Motion
61896 MA/C3

SKF
61896 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 480 mm, diamètre extérieur : 600 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04322884
N° MFR61896 MA/C3
Price$31,959.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61896 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 480 mm, diamètre extérieur : 600 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04322884
N° MFR61896 MA/C3
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
Votre prix31,959.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    480 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Outside Diameter  
    600 mm
  • Overall Width  
    56 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    119.76 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61896 MA C3 BRG.
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un alésage de 480 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 600 mm et une largeur de 56 mm pour les roulements radiaux lourds.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61896 MA/C3
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73063 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    134885 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571049908

Aperçu

Description du fabricant
61896 MA C3 BRG.
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs