Motion
44X60X8  HMSA7 V

CR SEALS (SKF)
44X60X8 HMSA7 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 44 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI04322992
N° MFR44X60X8 HMSA7 V
Prix15.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
44X60X8 HMSA7 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 44 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI04322992
N° MFR44X60X8 HMSA7 V
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
Prix15.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    44 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Helix-CW du côté air
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311309257
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
JOINT LONGUE DURÉE 44X60X8 HMSA7V VITON

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon