Motion
PB13L100
Pignon de courroie de distribution PowerGrip® 7823-1529 -
N° D’ARTICLE MI04322996
N° MFRPB13L100
Prix129.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie de distribution PowerGrip® 7823-1529 -
N° D’ARTICLE MI04322996
N° MFRPB13L100
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
Prix129.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.375 po
  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 à 0.7500 po
  • Alésage maximal
    0.7500 po
  • Alésage minimum
    0.3800 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    1.552 po
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les poulies PowerGrip offrent une performance optimale pour toutes les constructions de courroies de distribution PowerGrip GT, PowerGrip HTD et PowerGrip.
  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Numéro CUP du fabricant
    00375V57170
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de rainures
    13
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    13
  • CUP_NON
    770075265986

Aperçu

Description du fabricant
PB13L100 PÉRIODE
  • Les galets tendeurs Gates PowerGrip® sont conçus avec un ajustement et une performance de qualité d’origine ou exacts.