Motion
TAF10012026
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 26 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI04323053
N° MFRTAF10012026
Prix330.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 26 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI04323053
N° MFRTAF10012026
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
Prix330.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    82400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF10012026 présente un diamètre d’alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 120 mm, une largeur globale de 26 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux applications industrielles lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    168000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF10012026 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon