Motion
TXMQ3-5.167-180-180

GROVE GEAR
TXMQ3-5.167-180-180

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 5.167:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, taille de cadre d’entrée 180TC , sortie d’arbre plein, taille de sortie 1.1250 po, taille de cadre de sortie 180TC , 10.07 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 339 tr/min
N° D’ARTICLE MI04323065
N° MFRTXMQ3-5.167-180-180
Prix1,608.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
TXMQ3-5.167-180-180

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 5.167:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, taille de cadre d’entrée 180TC , sortie d’arbre plein, taille de sortie 1.1250 po, taille de cadre de sortie 180TC , 10.07 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 339 tr/min
N° D’ARTICLE MI04323065
N° MFRTXMQ3-5.167-180-180
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
Prix1,608.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    TXMQ3
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille du cadre de sortie
    180TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5.167:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant Mobil Glygoyl 460 polyalcalinène glycol
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    707081L
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    10.07 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    339 tr/min
  • Couple de sortie
    1836 po/lb
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    900 lb
  • Types de produits
    Parallèle
  • Série
    TXMQ
  • CUP_NON
    690310101681

Aperçu

Description du fabricant
TXMQ3-5.167-180-180 707081L
  • La conception à double usage peut être utilisée comme réducteur en ligne unique ou comme boulon à l’entrée de tout réducteur d’engrenage à face en C pour multiplier le rapport de réduction global
  • Boîtier en fonte
  • Rempli en usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme – approuvé par l’USDA Classe H1
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Styles à bride C ou à entrée solide disponibles
  • Entrée/sortie 180TC à 210TC
  • Engrenage hélicoïdal pour optimiser l’efficacité du système