Motion
W210PPB2
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.9375 po de diamètre extérieur, 3.5433 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04323087
N° MFRW210PPB2
Prix131.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.9375 po de diamètre extérieur, 3.5433 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04323087
N° MFRW210PPB2
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
Prix131.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Global Largeur  
    1.1875 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W210RPPB2 AGRICULTURE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.9375 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 1.1875 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36664
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Joints d'étanchéité de la gaine à deux contacts
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106962595

Aperçu

Description du fabricant
W210RPPB2 AGRICULTURE