Motion
MP65
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 65 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04323111
N° MFRMP65
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 65 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04323111
N° MFRMP65
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    88.90 mm
  • Largeur de la base
    88.90 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    206 mm à 255.60 mm
  • Taille du boulon
    24 mm
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    77.70 mm
  • Longueur totale
    330.20 mm
  • Poids
    29.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    747023011094
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11080 lbf
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    747023011094

Aperçu

Description du fabricant
MP65 PIL MÉTRIQUE NOIR