Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur50 mm
- Largeur totale35 mm
- Poids0.21 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique58000 N
- Description longueLe LRT455035 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur globale de 35 mm et un poids de 0.21 lb, adapté aux équipements industriels exigeant des performances fiables de roulement à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT455035
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique104000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation