Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description608-2RSPV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 608-2RSP est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant47091
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106980254