Motion
CL-3-SPA
Tampon ou support de mise à niveau de la machine, type de goujon ou de douille : tampon de type douille, taille de filetage : 3/8-16 po, trous céphaliques? : non
N° D’ARTICLE MI04323512
N° MFRCL-3-SPA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon ou support de mise à niveau de la machine, type de goujon ou de douille : tampon de type douille, taille de filetage : 3/8-16 po, trous céphaliques? : non
N° D’ARTICLE MI04323512
N° MFRCL-3-SPA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    7/8 po
  • Taille de l’écrou hexagonal
    5/8 po
  • Hauteur totale
    0.91 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Matériau de base
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Trous de décalage
    Non
  • Type de goujon ou de douille
    Tampon de type douille

Aperçu

Description du fabricant
CL-3-SPA BLOC PIVOTANT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon