Spécifications
Dimensions
- Vis d'assemblageN° 8-32 X 0,31 LG
- Extérieur Diamètre3.7500 po
- Largeur totale0.7250 po
- Code de taille23
- Poids0.19 lb
Détails
- Type de pièce jointeEnclipsable
- Dessin CAD
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de bout d'îlotOuvert
- Code d’harmonisation8483.90.7000
- Type de boîtierBride à deux ou quatre boulons BEO-23
- Comprend(4) Boulon
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBEO-23 PRÉSENTOIR D’EXTRÉMITÉ ASSM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461374146
- MatérielAcier inoxydable 304
- Type de produitCapuchons et couvercles de roulement
- SérieBEO
- StyleAssemblage du capuchon d’extrémité - Boulonné
- CUP_NON662461374146
Aperçu
- Capuchon d’extrémité ouvert en acier inoxydable de la série 300 fourni avec joint d’étanchéité FKM pour une protection optimale contre la corrosion
- Fourni avec des boulons pour faciliter l’installation
- Trou de drainage pour réduire l’accumulation d’humidité à l’intérieur du bouchon
- Fourni avec joint d'étanchéité en V en caoutchouc nitrile à installer sur l'extérieur de l'arbre de l'ouverture du capuchon d'extrémité