Motion
S07A0-5
ÉLECTROVANNE ENFICHABLE DE TYPE 5
N° D’ARTICLE MI04325411
N° MFRS07A0-5
Prix97.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉLECTROVANNE ENFICHABLE DE TYPE 5
N° D’ARTICLE MI04325411
N° MFRS07A0-5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    7 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Résine
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.011 (0.35 W CC) Cv, 0.011 (0.5 W CC) Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de postes
    4
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Série
    S0700
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Base de barre du collecteur principal du bouchon
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 (standard) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT ENFICHABLE DE TYPE 5 S07A0-5
  • Pas de la vanne : 8.5mm
  • Pression de service : 0.2 à 0.7 MPa (29 à 102 psi)
  • Débit jusqu'à to0.11 Cv (C : 0.39 l/s*bar)
  • Disponible en vanne double 3 ports à 4 positions

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon