Motion
RSL182208-A-XL

INA (SCHAEFFLER)
RSL182208-A-XL

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04325421
N° MFRRSL182208-A-XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RSL182208-A-XL

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04325421
N° MFRRSL182208-A-XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    SL18
  • CUP_NON
    035373202935

Aperçu

Description du fabricant
RSL182208-A-XL PALIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues