Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale4.12 po
- Largeur totale1.50 po
Détails
- ActionnementPilote
- Type d’ajustementCapuchon
- ApplicationRécolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
- CavitéC-16-2
- Sexe de la connexionFemme
- Pression réglée en usine3517 psi
- Comp. liquideFluides hydrauliques généraux à base d’huile minérale, y compris MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20
- FonctionSoupape de décharge
- Matériau du boîtierAluminium
- Fuite164 cc/min
- Numéro de catalogue du fabricant565781
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum80 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Viscosité maximale105 sus
- Pression de service minimale1000 psi
- ModèleRV5-16-C-0-60/
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneAcier
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal