Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadreBuse en caoutchouc
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsExéter
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992011780
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Branches en caoutchouc confortables empêchant les lunettes de glisser pour une performance maximale
- Le style de lunettes de soleil enveloppantes convient à toutes les tailles de visage
- Les lentilles en polycarbonate sont revêtues pour une résistance supérieure aux égratignures et offrent une protection de 99 % contre les rayons UV nocifs
- Couleur du cadre : noir
- Satisfait ou dépasse Z87.1 exigences en matière d’impact élevé