Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.125 po
- Bore Diameter0.6250 po
- Diamètre de la tête1.4960 po
- Largeur de la tête0.591 po
- Hauteur totale3.3460 po
- Taille du filetage de la tigeM16 x2
- Taille du filetageM16x2
- Poids0.37 lb
Details
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Revêtement de finitionAcier
- GradePrécision
- Matériau du boîtier15 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400203245
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à +248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale8385 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400203245
Aperçu
Description du fabricant
SMLE1640
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité