Motion
AM-14-8
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04325755
N° MFRAM-14-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04325755
N° MFRAM-14-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.281 po

Détails

  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    190029046681

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE AM-14T-8 AVEC PTFE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif