Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral101.6 mm
Détails
- Détails supplémentairesRobuste, solide et fiable. Tube de rallonge en acier inoxydable. Système d’entraînement à vis à billes très efficace. Embrayage de surcharge pour une protection à mi-course et à la fin de la course. Moteur robuste avec thermocontact. Frein anti-côte pour un positionnement reproductible. Sans entretien.
- Cycle de service à pleine charge25 %
- Capacité de charge dynamique2250 N
- Évaluation Ip de l’environnementIP65
- Tension d’entrée400 V c.a.
- Interrupteurs de fin de courseaucun
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontageClévis
- Type d’entraînement à visVis Acme
- Vitesse à pleine charge18 mm/s
- Vitesse sans charge30 mm/s
- Capacité de charge statique11350 N
- Spécifications techniques
Aperçu
- Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
- Réduction des engrenages 10:1