Motion
30QS60H14

DODGE
30QS60H14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, silencieux face en C, sortie à gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04338371
N° MFR30QS60H14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30QS60H14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, silencieux face en C, sortie à gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04338371
N° MFR30QS60H14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    11.38 x 6.71 x 10-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.75 po
  • Longueur du boîtier
    11.38 po
  • Largeur du boîtier
    6.71 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2138 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    78.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    1.500 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    2300 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    782476250751

Aperçu

Description du fabricant
30QS60H14 TIGEAR-2 ULTRA KLEEN REDUCER

You May Also Like